ゴム張り アカベエ 7ゲージ

ゴム張り アカベエ 7ゲージ - アトムゴム張り アカベエ 7ゲージ - アトムゴム張り アカベエ 7ゲージ - アトム
(3件のレビュー)

抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。

用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など材質ポリエステル・アクリル・ナイロンレッドサイズフリー質量(g)115タイプ強力タイプ入数(双)1機能耐久性、指先強化全長(cm)24.5中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)24ゲージ数7内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07581883122GR
750
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07581883
2021-05-01
用途: 仕事時
運輸・通信業

丈夫で長持ちでとても使いやすいです
カラーもオシャレで周りとかぶらないのがいいですね

対象商品 : 07581883
2018-06-24
用途: 雑貨の積み込み。

値段は高めですが、耐久性、発匂、等、色々試しましたが、これが一番です。色のバリエーションがあるのが好きです。

対象商品 : 07581883
2017-11-11
用途: 配送時
運輸・通信業

多少フィット感には欠けますがゴムが長持ちするので助かってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする