アトム
ゴム張り アオベエ 7ゲージ
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途
運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など
材質
ポリエステル・アクリル・ナイロン
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
115
タイプ
強力タイプ
入数(双)
1
機能
耐久性、指先強化
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
24
ゲージ数
7
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07581892
122GB
¥
750
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください