アストロ
平干しネット1段中
【衣類の型崩れを防止】平干しネットを使うことで、衣類の型崩れや伸び、ハンガーや洗濯バサミの跡がつくのを防止。
用途
平干しネットを使用することで、衣類の型崩れや伸び、ハンガーや洗濯バサミの跡がつくのを防止。
フック部分は360度回転・風飛び防止のロック機能付きで使いやすく、下部に収納ゴムバンド付き。
セーター、下着、靴下、枕、帽子、クッション、ぬいぐるみなどをサッと置いてすぐ干せて便利。
材質
ポリエステル・鉄・プラスチック
色
ホワイト×グリーン
直径×高さ(mm)
【使用時】480×550【ネット部分】480×110
内容量
1個
注意
※お子さまには開閉させないでください。
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※破損の原因となりますので、重たすぎるものをのせないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421958
821-28
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください