アストロ
ココヤシファイバー
【ヤシの実の繊維ココヤシファイバー】ココナッツのヤシの実の中果皮の繊維からできたココヤシファイバー。
用途
通気性、水はけが良くガーデニングのマルチング材として一年中使える。
観葉植物のマルチングや鉢植えの装飾、土漏れ防止や鉢底石の代わりとして。
夏は土に直射日光が当たるのを避けて土の乾燥を防ぎ、冬は霜よけにもなる。
土の表面を隠すことで見た目もおしゃれになり、泥はねや害虫を防ぐ効果も。
材質
ココヤシ繊維
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×298×177
使用の目安
100gあたり植木鉢8号サイズ(直径24cm)で約1.5~2鉢分
内容量
1個
注意
※ご使用の際、繊維が飛び散る場合があります。
※お子さまの手の届かない場所で保管・処理してください。
※火気のそばや直接日光の当たる場所、高温多湿な場所を避け、風通しの良い場所で使用・保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421800
624-04N
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください