アストロ
キャップウォッシャー
【帽子を洗濯機で洗えるキャップウォッシャー】帽子の型崩れを防ぎながら、洗濯機で丸洗いできるキャップウォッシャー。
用途
丈夫なプラスチック製のワイヤーでキャップを挟み、4か所でしっかり固定。
専用洗濯ネット付きで、洗濯機はもちろん他の洗濯物を傷つけずに洗える。
洗濯後はホルダーに挟んだまま吊るして干せるので、型崩れやシワを防ぐ。
汗や皮脂、においなどが気になる帽子を洗濯機で手軽に洗えていつも清潔。
キャップをカバンに入れて持ち運びする際に、型崩れを防ぐのにも使える。
使わないときは、キャップを潰さず積み重ね保管や吊り下げ収納もできる。
材質
キャップウォッシャー:ポリプロピレン 専用洗濯ネット:ポリエステル
色
ブラック・ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×340×125
内容量
1個
注意
※ドラム式洗濯機での使用はお控えください。
※付属の洗濯ネットに入れ、ドライかソフトコースで洗濯してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422055
730-70
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください