アストロ
両面使えるクローゼットポケット
【クローゼット吊り下げ小物収納ポケット】クローゼット内やハンガーラック、壁面、ドアなどに吊り下げて使える小物収納ウォールポケット。
用途
クローゼットの空間を有効活用して、ハンカチ、靴下、下着、ファッション小物などをスッキリ収納。
ポケット部分はメッシュ生地なので通気性が良く、中身がパッと分かるので朝の身支度がスムーズに。
両面で大・小合計25個のポケットがあり、たっぷり収納することができるので、小物類の整頓に便利。
お持ちのハンガーを通すだけですぐに使える。スリムなのでクローゼットの隙間にも吊り下げられる。
材質
ポリプロピレン・ポリエステル
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
【小ポケット】150×150(最下部125)【大ポケット】300×150(最下部125)
耐荷重(kg)
約2 (※使用されるハンガーの耐荷重もご確認ください)
寸法(幅W×長さL)(mm)
460×840
ポケット
表:小ポケット15個 裏:小ポケット5個・大ポケット5個
内容量
1個
注意
※ハンガーは付いていません。
※トップス用のハンガーをお使いください。
※厚みのあるハンガーはお使いいただけません。
※ハンガーの形状やサイズによっては、使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422387
600-52
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください