アストロ
クローゼットポケットロンググレー
【便利な吊り下げ収納】クローゼットのハンガーパイプや、壁、ドアなどに吊り下げて使えるハンガー付きの収納ポケット。
用途
クローゼットのハンガーパイプや、壁、ドアなどに吊り下げて使えるフック付きの収納ポケット。
靴下や下着を入れておくと一目で分かり、時間がない朝や着替えの際に探す手間が省けて便利。
両面で合計30個のポケットがあるのでたくさん収納でき、小物類の整とんに活躍すること間違いなし。
ポケット部分はメッシュ生地で通気性が良く、スリムなのでクローゼットの隙間にも吊り下げられる。
材質
ポリエステル・鉄
色
グレー
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
405×840(フック部分除く)
ポケット
表:小ポケット18個、裏:小ポケット6個・大ポケット6個
内容量
1個
注意
※取付箇所の耐荷重もご確認のうえご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422421
600-48
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください