アストロ
一体型圧縮ボックス 仕切り付き
【まとめてスッキリ収納】マチ付きでたっぷり収納できる手押しタイプの圧縮袋と不織布製の収納ケースのセット。
用途
オフシーズンの衣類などをスッキリまとめて収納できる。
圧縮袋は掃除機やポンプを使わずに、上から体重をかけるだけで簡単に圧縮できる。
スライダー付きのダブルチャックでしっかり密閉でき、密閉シート付きバルブで空気の逆戻りを防ぎしっかり保管。
材質
圧縮袋/フィルム:ポリスチレン・ポリプロピレン、チャック:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール、バルブ底:ポリエチレン、バルブ蓋:ポリプロピレン、バルブ密封シート:シリコン
収納ケース/本体:ポリプロピレン、透明窓:ポリエチレン
色
ネイビー/白×クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【圧縮袋】490×280×685【収納ケース】480×350×250
収納の目安
薄手シャツなら約30枚、セーターなら約10~15枚、タオルケットなら約3~4枚
内容量
1個
注意
※圧縮袋は手押しタイプです。掃除機やポンプでは圧縮できません。同梱の説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422317
623-46
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください