アストロ
ヌードクッション33175
【どこでも使える、定番のサイズ感】45cm×45cmの大きさは、背もたれにしたり、腰当てやお膝の上、お昼寝時の枕代わりにも使える。
用途
軽いのにしっかりと弾力のあるポリエステルのわたで、ふかふかなのに重さを感じないクッション。
汚れてしまっても手洗いできるので、清潔に使える。お子様やペットのいるお部屋にも置きやすい。
45cm×45cmの大きさは、背もたれにしたり、腰当てやお膝の上、お昼寝時の枕代わりにも使える。
お好みのクッションカバーを被せると、置いているだけでお部屋のインテリアがワンランクアップ。
材質
側生地:ポリエステル 充填物:ポリエステル
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×150
内容量
1個
注意
※必ずカバーをご使用ください。
※圧縮梱包をしていますが、小さな穴から袋内に空気が入っているものがあります。ご使用には差し支えありませんのでご了承ください。
※復元には多少のバラつきがありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422071
515-01
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください