アストロ
ポップアップバスケット85L
【大きなサイズの集草バッグ】草刈りでの草を入れたり、落ち葉を入れておくのに便利な大型のガーデンバケツ。
用途
草刈りでの草を入れたり、落ち葉を入れておくのに便利な大型のガーデンバケツ。
らせん状にワイヤーが入っているので、中が空でもしっかり自立して使いやすい。
持ち手付きで持ち運び簡単。底にも持ち手が付いているのでひっくり返しやすい。
使わないときは折りたためてスリムになるので携帯しやすい。専用の収納袋付き。
内側ポリエチレンコーティングで汚れがつきにくい。キャンプなどの際のゴミ箱としても。
集草用バッグとしてだけでなく、ランドリーバスケットや屋外用のゴミ箱としても使える。
材質
本体:ポリエステル(ポリエチレンコーティング)・鉄、収納袋:ナイロン
色
グリーン
容量(L)
85
直径×高さ(mm)
550×650
内容量
1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※液体を溜めておくことはできません。
※飛ばされるおそれがありますので、風の強い日のご使用はお控えください。
※ボタンを外してバスケットを広げる際、勢いよく開くことがありますのでお気を付けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421748
530-05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください