アストロ
家庭菜園・園芸用 不織布シート
【苗や作物を保護】虫・鳥・霜・風などの外敵から大切な農作物を守ります。
用途
畑のトンネル栽培やベタ掛けに最適な不織布シートです。
虫・鳥・霜・風などの外敵から大切な農作物を守ります。
通気性が良い不織布製で空気がこもらず柔らかな日光が作物に届きます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
1600×5000
内容量
1個
注意
※水やりをする際にはシートを外してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421791
602-57S
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください