アストロ
抗菌防臭!枕用吸湿シート ひつじ
【ほっこり癒されるひつじの除湿シート】枕用のかわいい除湿シート、枕以外でも使えます。
用途
抗菌防臭効果をプラスした枕用の除湿シート。抗菌繊維が細菌の増殖を抑えることでにおいを防ぐ。
枕の下に敷いたり、枕カバーに入れたりすることで、就寝中の汗を吸収し快適な睡眠環境をキープ。
シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある特殊繊維を使用。収納ケースの中に入れて衣類の除湿も可能。
湿気を吸収することでダニの繁殖を抑制。湿気を取りながら防ダニ効果を発揮し衣類を大切に保管。
湿気を吸っても天日干しで吸湿性能は回復。繰り返し使えて経済的。眠気を誘うヒツジの癒しデザイン。
材質
ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%[ポリエステルの内の13%は抗菌防臭効果のある繊維を使用]
色
ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×3
内容量
1個
注意
※水洗いはできません。
※石油系ドライクリーニングのみ可能。
※1週間に1回程度天日干ししてください。
※使用環境や条件により効果は異なります。
※ダニの駆除を目的としたものではありません。
※説明書に記載の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421976
617-79N
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください