アストロ
抗菌防臭!吸湿シート 黒ネコ2個組
【ほっこり癒される黒ネコの除湿シート】ハンガーのフックに掛けて使える、ほっこり癒される黒ネコの除湿シート2個組。
用途
シリカゲルの約2~3倍の吸湿力がある除湿繊維と抗菌防臭加工を施した繊維を使用。
中には消臭効果のある活性炭シートを挟み込み。活性炭は微細な穴でにおい成分を吸着すると言われています。
衣装ケースの中や収納ケースの中、タンスの引き出しの中などに入れても使える。
湿気を吸っても天日干しで吸湿性能が回復し、繰り返し使えるのでエコで経済的。
材質
ポリエステル・合成繊維(アクリレート系)・活性炭シート[ポリエステルの内の7%は抗菌防臭効果のある繊維を使用]
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×125×0.6
内容量
1個
注意
※水洗いはできません。
※石油系ドライクリーニングのみ可能。
※2週間に1回程度天日干ししてください。
※使用環境や条件により効果は異なります。
※説明書に記載の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422308
617-78N
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください