アストロ
敷き布団収納ケース 活性炭
【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。大切な布団や衣類などをにおい・ホコリ・汚れからしっかり守る。
用途
炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。
通気性が良く厚みのあるしっかりとした不織布(目付75g/m
2
)を使用し丈夫で破れにくい。
活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造で、しっかりしているので積み重ねもできる。
透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭
色
ネイビー×アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1020×650×250
収納の目安
シングルサイズの敷き布団1枚
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422116
615-20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください