アストロ
活性炭バッグ保存ケース
【通気性に優れた不織布×活性炭】通気性に優れた不織布×活性炭で大切なカバンをホコリから守り保管。
用途
【炭のチカラで脱臭しながら保管】:活性炭の力でニオイの元となる物質を吸着。気になるニオイを抑える。
【仕切り付きで鞄をスッキリ収納】:仕切り付きでカバンをスッキリ収納。たたんだ衣類の収納にも使える。
【両サイドに持ち手・透明窓付き】:両サイドに持ち手付きで運びやすい。中身の確認ができる透明窓付き。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭シート
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×250
収納の目安
バッグ約3個
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422098
171-47
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください