アストロ
毛布保存袋 プチローズ1枚
【中身が分かる透明窓付き】フロントの大きな透明窓で中身が見えるので、探す手間が省ける。
用途
フロントの大きな透明窓で中身くので、毛布の出し入れがスムーズ。
使わないときは折りたためて薄くなるので、隙間に片付けられる。
白地にキュートなプチローズ柄をプリント。収納場所が華やかに。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×230
収納の目安
厚手毛布なら約1~2枚・薄手毛布なら約3~4枚
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421870
183-27
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください