アストロ
羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でかさばる羽毛布団をホコリから守りスッキリ保管。
用途
「持ち運びに便利な持ち手】:持ち手付きでコインランドリーやクリーニング店への持ち運びにも便利。
【布団の出し入れスムーズ】:ダブルスライダーでコの字に大きく開くので布団の出し入れがスムーズ。
【中身が見える透明窓付き】:かわいい小花柄。下部にある透明窓で中身が見えるので探す手間いらず。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×500(持ち手除く)
収納の目安
シングルサイズもしくはダブルサイズの羽毛布団1枚
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421915
183-25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください