曜日別特売

プチローズ 毛布保存袋2枚組

プチローズ 毛布保存袋2枚組 - アストロプチローズ 毛布保存袋2枚組 - アストロプチローズ 毛布保存袋2枚組 - アストロプチローズ 毛布保存袋2枚組 - アストロプチローズ 毛布保存袋2枚組 - アストロプチローズ 毛布保存袋2枚組 - アストロ

【中身が分かる透明窓付き】フロントの大きな透明窓で中身が見えるので、探す手間が省ける。

用途
フロントの大きな透明窓で中身くので、毛布の出し入れがスムーズ。
使わないときは折りたためて薄くなるので、隙間に片付けられる。
白地にキュートなプチローズ柄をプリント。収納場所が華やかに。
材質ポリプロピレン・ポリエチレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×230収納の目安厚手毛布なら約1~2枚・薄手毛布なら約3~4枚内容量1セット
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422168183-37
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする