アストロ
羽毛布団を薄くしまえるケース
【ナチュラル素材の羽毛布団収納ケース】かさばる羽毛布団をすっきりコンパクトに収納できる、ナチュラル素材のケース。
用途
押さえベルトで羽毛布団のボリュームを抑え、羽毛を傷めずふわふわのまま収納。
ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。
麻混のやさしい風合いでお部屋にも馴染む。使わないときは折りたたんで保管できる。
材質
ポリエステル・麻・レーヨン・綿・ナイロン
色
エクリュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×500×150
収納の目安
シングルサイズの羽毛布団1枚
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422396
850-17
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください