曜日別特売

ふとん保存袋2枚組

ふとん保存袋2枚組 - アストロふとん保存袋2枚組 - アストロふとん保存袋2枚組 - アストロふとん保存袋2枚組 - アストロふとん保存袋2枚組 - アストロふとん保存袋2枚組 - アストロふとん保存袋2枚組 - アストロふとん保存袋2枚組 - アストロ

【まとめてスッキリ】来客用などの布団一式をまとめてスッキリ収納。ホコリなどの汚れから守る。

用途
【通気性の良い不織布製】:通気性が良く湿気やニオイがこもりにくい不織布製収納ケース。
【出し入れ簡単】:大きく開くファスナーで布団の出し入れがスムーズ。
【中身の確認ができる透明窓】:前面の透明窓で中身が見えるので、収納しても探す手間がかからない。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×700×350収納の目安シングルサイズの敷き布団なら約2~4枚・またはシングルサイズの布団一式(掛け・敷き布団各1枚)内容量1セット
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422326177-29
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする