曜日別特売

羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組

羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組 - アストロ羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組 - アストロ羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組 - アストロ羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組 - アストロ羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組 - アストロ羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組 - アストロ羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組 - アストロ羽毛布団保存袋 持ち手付 プチローズ2枚組 - アストロ

【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でかさばる羽毛布団をホコリから守りスッキリ保管。

用途
「持ち運びに便利な持ち手】:持ち手付きでコインランドリーやクリーニング店への持ち運びにも便利。
【布団の出し入れスムーズ】:ダブルスライダーでコの字に大きく開くので布団の出し入れがスムーズ。
【中身が見える透明窓付き】:かわいい小花柄。下部にある透明窓で中身が見えるので探す手間いらず。
材質ポリプロピレン・ポリエチレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×500(持ち手除く)収納の目安シングルサイズもしくはダブルサイズの羽毛布団1枚内容量1セット
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422351183-24
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする