アストロ
両面不織布扇風機カバー2枚組
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの扇風機を収納できる収納カバー。
用途
【ホコリや汚れからカード】:扇風機をホコリや汚れなどから守り、使いたいときにすぐ使えて便利。
【かぶせるだけ】:オフシーズンの扇風機に上からすっぽりとかぶせるだけで簡単カバー。
【季節家電の収納に】:ハロゲンヒーターやサーキュレーターなどのホコリよけ収納カバーとしてもお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
580×1000
内容量
1セット
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421845
102-23
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください