アストロ
スーツカバー3枚組
【クローゼット内スッキリ】オフシーズンの大切な衣類を1枚ずつしっかり守れるカバー。
用途
大切な衣類をホコリなどの汚れからガード。底閉じタイプなので下から舞い上がるホコリやダニもしっかりシャットアウト。
通気性が良く湿気やにおいがこもりにくい収納に適した素材である、不織布製の洋服カバー。
大きく開いて出し入れしやすいセンターファスナー仕様。ハンガーに掛けたまま出し入れができます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
550×1000
内容量
1セット
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421949
605-58
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください