アストロ
着物保管ケース 市松さくら
【たとう紙に入れたまま着物まとめて収納】大切な着物一式をホコリや汚れから守りまとめて保管。着物や浴衣をたとう紙に入れたまま収納可能。
用途
通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地で破れにくく丈夫。
ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。使わないときは折りたためる。
ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。内側2か所に防虫剤入れポケット付き。
両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。ベッド下やクローゼットの上段にも収納しやすく取り出しやすい。
収納の目安
たとう紙に入った着物(浴衣)なら約3~4枚
、着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納も可能
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー×ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×400×130
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422125
618-54
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください