アストロ
さくら柄 衣類整理袋3枚組
【通気性にすぐれた不織布製】通気性の良い不織布製の生地に抗菌剤を練り込んだ衣類用の収納ケース。
用途
抗菌剤で細菌の増殖を抑制し、衣類を湿気やホコリから守り大切に保管。
ダブルファスナーで3辺が開くので出入り口が大きく、衣類の出し入れがスムーズ。
前面の透明窓でケースを開けずに中身が分かるので、収納したものを探す手間が不要。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×200
収納の目安
薄手シャツ:約20~25枚・厚手セーター:約5~7枚
内容量
1セット
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422150
197-21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください