アストロ
衣類整理袋 プチローズ1枚
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの衣類をホコリから守り保管。
用途
フロントの大きな透明窓で中身が見えるので、探す手間が省ける。
ダブルスライダーで三辺が開くので、衣類の出し入れがスムーズ。
使わないときは折りたためて薄くなるので、隙間に片付けられる。
白地にキュートなプチローズ柄をプリント。収納場所が華やかに。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×200
収納の目安
厚手セーターなら約5~7枚・薄手シャツなら約20~25枚
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421836
183-26
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください