アストロ
着物の持ち運びができる収納バッグ
【着物を楽に持ち運べる2WAYショルダーバッグ】着物や浴衣をラクにコンパクトに持ち運べる2WAY仕様のショルダーバッグ。
用途
帯や和装小物などもまとめて持ち運べる、便利なファスナーポケット付き。
通気性の良い不織布製なので、押入れやクローゼットにそのまま収納も可能。
長さ調節可能なショルダーベルトと持ち手付きで、肩掛けと手持ちの2通りで使える。
ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので、着物の出し入れがスムーズ。
ファスナー開閉時に大切な着物を巻き込んでしまうのを防ぐ、挟み込み防止布付き。
着付け教室や和装が必要なお稽古事、美容院での着付け、旅行の際などの持ち運びに。
和装だけでなく出張の際のスーツ、ドレス、コスプレ衣装の持ち運びなどにも使える。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
[二つ折り時]370×435(内寸:370×890)
収納の目安
着物1枚+小物数点
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422159
173-34
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください