アストロ
靴・バッグ収納袋20枚組
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布の袋で靴・バッグ・衣類などを湿気やホコリから守りサッと保管。
用途
軽くて薄手の素材で中身が透けて見えるので管理しやすく、衣替えの際にも重宝。
たっぷり20枚入りなので旅行の際の荷物の仕分けや、小物の収納など様々な用途で使える。
リボンで結んで、ギフトバッグや、贈り物のラッピング用などとしてもオススメ。
収納の目安
靴:約2足
鞄:約1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
360×500
内容量
1セット
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68421931
602-61
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください