アストロ
クローゼット衣類カバーL
【まとめて収納できる幅広マチ付き衣類カバー】まとめて収納できる通気性の良い不織布製の幅広マチ付き衣類カバー
用途
普段使いおよびオフシーズンの衣類、礼服などをホコリから守り保管。
裾が閉じられている底付き仕様で、下からホコリが入るのをブロック。
洋服をホコリから守りたいけれど、1枚1枚カバーするのが面倒な方に。
丈の長さが異なる衣類もまとめて収納でき、クローゼットがスッキリ。
固定ひも付きでしっかりと固定できる。内側に防虫剤入れポケット付き。
ダブルファスナーで洋服の出し入れがスムーズ。中身が見える透明窓付き。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ブラック
収納の目安
衣類約5~7枚
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
(マチ)350×600×1350
内容量
1個
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※直射日光に長時間当たると生地が劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68422107
605-39F
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください