曜日別特売

10cm2ウェイ NFスピーカー(B)

10cm2ウェイ NFスピーカー(B) - Panasonic(パナソニック)

本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。
ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。
取付金具を付属しています。

仕上
【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)
【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)
付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68431697WS-NF015-K
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする