日進医療器
エルモキズあて防水パッド
エルモキズあて防水パッド
用途
キズあて防水パッド
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000042
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※救急絆創膏
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68431731
781621
1個(16枚)
L
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68431740
781620
1個(24枚)
M
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68431749
781619
1個(35枚)
S
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください