奥行き33cmのスリム設計で、ベランダや軒下、玄関などの省スペースにもすっきりと設置できる収納ラックです。
棚一枚あたりの耐荷重は約20kgと丈夫な作りで、複数の植木鉢や工具などを置いても安定感があります。※均等荷重60kgで試験を行い、クリアしています。
棚板は水はけや風通しの良いメッシュ(格子)仕様。屋外でのガーデニングや、濡れたものを置くのに最適です。
植物を引き立てるシンプルなアイアン調デザイン。プランタースタンドとしてだけでなく、リビングや書斎のインテリアにも馴染みます。
棚板サイズにぴったりサイズのガーデニングトレイM(GTS-03)を組み合わせて使うと、植物や物の出し入れや、水の落下を防ぐので便利です。
園芸用品の整理はもちろん、工具棚やシューズラック、キッチン収納など、アイデア次第で幅広く使える多目的フリーラックです。
設置するスペースや収納量に合わせて選べる2段タイプと3段タイプをご用意しています。
別売りで専用ビニールカバーも用意していますので、植物の防寒や越冬をサポートします。