曜日別特売

膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣)

膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣) - 谷沢製作所膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣) - 谷沢製作所

ST#573AP専用の膨張式救命胴衣
落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。
保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。
フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。
フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。
国土交通省型式承認品

材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)750色(本体)レッド浮力(kg)15~内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68444699ST5801
44,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする