Kent & Stowe
Kids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブ
防水とグリップ効果のある、小さな手を保護するのに最適なグローブ。6歳以上のお子様にご使用いただけます。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
90×190×10
質量(g)
45
寸法(cm)
【手首下】5
中指長(cm)
6.5
内容量
1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432580
00564
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
離島
1
お送りできません