Kent & Stowe
Luxury Leather Water Resistant Gloves Mens 耐水グローブ メンズ M/Lサイズ
やわらかくしなやかなレザーには撥水加工が施されており、湿り気を伴う作業に最適です。
用途
ガーデニング用に。
質量(g)
140
内容量
1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
寸法(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432501
00554
115×230×10
M
【手首下】4
8.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432510
00700
120×250×10
L
【手首下】45
9.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。