Kent & Stowe
Kids Dinosaur Gardening Gloves 子供用 ガーデニング グローブ 恐竜 ブルー/ピンク
可愛らしい恐竜柄子供用ガーデン手袋。 柔らかなコットン素材で肌に優しく、3歳?5歳のお子様に快適にご使用いただけます。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
70×160×10
質量(g)
35
寸法(cm)
【手首下】5
中指長(cm)
5.5
内容量
1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432589
00504
ブルー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432598
00505
ピンク
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。