Kent & Stowe
Rigger Gloves Ladies Medium ガーデニング グローブ レディース Mサイズ
スウェードレザーが施されているため、耐久性が高く、棘植物を扱うようなタフな作業でも大切な手をしっかり保護してくれます。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
120×230×10
質量(g)
160
寸法(cm)
【手首下】6
中指長(cm)
8
内容量
1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432555
00549
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
離島
1
お送りできません