Kent & Stowe
Weeding Gloves 3-pack ガーデニング 滑り止め付きグローブ 3色入り
花柄プリントの手袋 3 枚パック。軽量で通気性のある生地で作られ快適に長時間のガーデニングを楽に行うことができます。柔軟性が高く種まき、植え付け、除草などの複雑な作業に最適です。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
120×230×10
質量(g)
40
寸法(cm)
【手首下】5
中指長(cm)
8
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432607
00687
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
離島
1
お送りできません