Kent & Stowe
Premium Comfort Gloves Peony プレミアムガーデニンググローブ ピオニー S/Mサイズ
ガーデニングを快適に楽しめるように設計されたグローブ。手の平には衝撃吸収パット、甲部分には通気性に優れた布地を使用しています。
用途
ガーデニング用に。
寸法(cm)
【手首下】3
内容量
1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432537
00553
90×200×10
S
56
7.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432546
00552
110×220×10
M
60
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。