Kent & Stowe
Luxury Leather Gauntlet Gloves Mens Large ガーデニング グローブ メンズ Lサイズ
ガーデニング作業に最適な頑丈なつくりのグローブ。やわらかくしなやかな素材により、より快適に作業をすることができます。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
120×345×10
質量(g)
230
寸法(cm)
【手首下】15
中指長(cm)
9
内容量
1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432467
00278
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
離島
1
お送りできません