オーエ
ラバースノコパレッタ
どっしり安定感のあるEVA樹脂を使用しています。丈夫でキズがつきにくい、特殊発泡体なので風呂イスにも安心してご使用できます。ソフトな感触で滑りにくい。防カビ加工で清潔に使用できます。
材質
EVA樹脂
色
ティアドロップ
質量(g)
490
規格
ハーフ
本体横(mm)
600
本体縦(mm)
425
本体高さ(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68433560
-
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください