オーエ
ラバースノコ アクアムーブ
表面の凹凸が水の流れを誘導するため、水はけよく使えます。どっしり安定感のあるEVA樹脂を使用しています。
丈夫でキズがつきにくい、特殊発泡体なので風呂イスにも安心してご使用できます。
材質
EVA樹脂
色
グレー
本体高さ(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
本体横(mm)
本体縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68433526
-
780
レギュラー
765
545
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68433535
-
395
ハーフ
545
385
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください