オーエ
ラバーマット薄型 ハーフ
開き戸タイプのドアでもひっかかりにくい薄型のお風呂マット。
保温性とクッション性にすぐれたEVA樹脂を使用しています。転倒防止、冷え対策に。
材質
EVA樹脂
色
ベージュ
質量(g)
320
規格
ハーフ
本体横(mm)
545
本体縦(mm)
385
本体高さ(mm)
14
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68433551
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください