シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ

シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)

オフロードライドをレベルアップさせてくれる、ラフな地形にも屈しないXCシューズ(ワイドタイプ)です

用途
フィット感にこだわったレーシングパターンとBOAフィットシステムで、前足部にバランスのいい快適さを実現。
ミッドソールとアッパーをシームレスに一体化することで、しっかりフィットして安定感もアップ。
メッシュアッパーとミッドソールには、重量比で26%の再生素材を使用。
XCレーシングラバーアウトソールが、ペダリングと歩行の安定性やグリップをサポート。
軽量なグラスファイバーコンポジットナイロンソールで、パワーの伝わり方もよりスムーズに。
スタックハイトが低めのミッドソールが足元を安定させ、効率的に力を伝えてくれる。
サラウンドラップ構造のアッパーがオーバーラップを減らし、まるでグローブのようなフィット感に。
合成皮革にパーフォレーションを施したアッパーで、優れたフィット感と通気性を確保。
内容量1足
注意
※クリートタイプ:SPD
※ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
※剛性指数:5
※最適なペダル:PD-M540, PD-M520
※クロージャー:BOAフィットシステムL6ダイヤル
※アッパー素材:合成皮革
※アウトソール素材:ゴム
※ミッドソール素材:グラスファイバーで補強されたナイロン
※標準インソール:カップインソール
※重量:308g(サイズ43)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68434235-36
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434251-37
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434260-38
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434269-39
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434278-41
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434287-42
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434296-43
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434305-44
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434321-45
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434330-46
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434339-47
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68434348-48
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする