曜日別特売

ポータブル卓上CO2/温度/湿度モニター 長期安定動作デュアルビームNDIR式

ポータブル卓上CO2/温度/湿度モニター 長期安定動作デュアルビームNDIR式 - bitstrongポータブル卓上CO2/温度/湿度モニター 長期安定動作デュアルビームNDIR式 - bitstrong

?ポータブルな卓上型の小型CO2濃度、温度、湿度モニターです。
?CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化は同等のため、差の変化は少なく長期校正が不要になります。
・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。
・広視野で視認性に優れる大型LCDスクリーンを採用しています。
?連続稼働時間40時間以上の充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。
?カラーインジケーターにより室内のCO2濃度が一目で分かります。
?電池の稼動時間を伸ばすため、バックライトの明るさを3段階で調節できます。

用途・レストラン、図書館、オフィス、学校、ショッピングモール、温室システムなどの建物内のCO2濃度の監視付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル寸法(mm)110×38×27.8質量(g)103(本体のみ)電源(V)DC 5(Micro USB Type-Cケーブル経由)精度【CO2濃度測定】±50ppm(0~3000ppm)または、測定値の±5%の大きい方、±7%(>3000ppm)表示分解能【温度測定】0.1℃、【湿度測定】1 RH% / 0.1RH%(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間【CO2濃度測定】63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満、【温度測定】20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)【ピーク時】160【平均】15(5V時)ウォームアップ時間【CO2濃度測定】15秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60湿度測定精度【湿度測定】±5 RH%測定範囲(ppm)【CO2濃度測定】0~5000測定再現性(ppm)【CO2濃度測定】20(400) ※10回/分の測定結果の標準偏差測定精度(℃)【温度測定】±0.5湿度測定範囲(%RH)【湿度測定】5~95分解能(ppm)【CO2濃度測定】1(0~1000)、5(1000~2000)、 10 (>2000)湿度範囲(%)0~95(結露なし)内容量1箱
注意
※USBポートは給電用です。
※ACアダプターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68433639BS-CO2D-AGn16
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする