曜日別特売

Vibes Fold Pot 22cm リサイクルプラスチック製ポット

Vibes Fold Pot 22cm リサイクルプラスチック製ポット - elhoVibes Fold Pot 22cm リサイクルプラスチック製ポット - elhoVibes Fold Pot 22cm リサイクルプラスチック製ポット - elho

再生プラスチック製の植木鉢。ハーブの寄せ植えなどに適した約7号サイズです。

用途ガーデニング用に。寸法(mm)220×220×200質量(g)440容量(L)6.2内容量1個
注意
底面に排水穴が空いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6843237000589イエロー
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6843237900594ピンク
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6843238800595ブルー
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする