elho
Vibes Fold Pot 16cm リサイクルプラスチック製ポット
オランダメーカーのスタイリッシュな色合いが目を引くポット。再生プラスチック製で、お部屋の中でも使いやすい約5号サイズです。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
160×160×150
質量(g)
215
容量(L)
2.4
内容量
1個
注意
底面に排水穴が空いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432397
00598
イエロー
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432406
00599
ピンク
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432415
00600
ブルー
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。