elho
Vibes Fold Pot 14cm リサイクルプラスチック製ポット
再生プラスチック製の植木鉢。電動ドリルなどで穴を開けてもご使用いただけます。約4.5号サイズです。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
140×140×130
質量(g)
155
容量(L)
1.6
内容量
1個
注意
底面に排水穴が空いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432336
00590
イエロー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432345
00592
ピンク
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432361
00593
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。