elho
Vibes Fold Pot 25cm リサイクルプラスチック製ポット
オランダメーカーのスタイリッシュなポット。再生プラスチック製で、観葉植物に合わせやすいデザインの約8号サイズです。
用途
ガーデニング用に。
寸法(mm)
250×250×230
質量(g)
580
容量(L)
9.2
内容量
1個
注意
底面に排水穴が空いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432431
00601
イエロー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432440
00602
ピンク
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432449
00603
ブルー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。