曜日別特売

Handy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開

Handy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開 - HawsHandy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開 - HawsHandy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開 - HawsHandy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開 - HawsHandy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開 - HawsHandy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開 - HawsHandy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開 - HawsHandy Indoor ジョウロ ガーデニング 0.7L 5色展開 - Haws

ワインボトル約1本分の水量が確保できます。高さのないデザインは洗面所などどんな水汲み場所でも楽々水入れが可能です。

用途ガーデニング、インテリアに。寸法(mm)120×300×125質量(g)115内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6843195900107グリーン
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6843196800109サルビアグリーン
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6843197700110ダックエッグブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6843198600276ブルー
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6843199500683ブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする